Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A10021/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A10021/64
Spiralbohrer A10021/64
Spiralbohrer A10021/64
Spiralbohrer A10021/64
Spiralbohrer A10021/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A10021/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A10021/64
EAN/GTIN:
     7320760001554
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3281" (21/64) mit einer Gesamtlänge von 117mm und einer Schneidenlänge von 75mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.33 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
21/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3281 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,33 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
75 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
117 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A10021/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.