Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A10025/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A10025/64
Spiralbohrer A10025/64
Spiralbohrer A10025/64
Spiralbohrer A10025/64
Spiralbohrer A10025/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A10025/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A10025/64
EAN/GTIN:
     7320760001578
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3906" (25/64) mit einer Gesamtlänge von 133mm und einer Schneidenlänge von 87mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
9.92 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
25/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3906 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,92 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
87 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
133 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A10025/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.