Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A10027/64


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A10027/64
Spiralbohrer A10027/64
Spiralbohrer A10027/64
Spiralbohrer A10027/64
Spiralbohrer A10027/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A10027/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A10027/64
EAN/GTIN:
     7320760001585
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.4219" (27/64) mit einer Gesamtlänge von 142mm und einer Schneidenlänge von 94mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
10.72 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
27/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4219 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,72 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
94 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
142 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A10027/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Box
ab 25 Boxen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Box
ab 50 Boxen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.