Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A100F


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A100F
Spiralbohrer A100F
Spiralbohrer A100F
Spiralbohrer A100F
Spiralbohrer A100F
Artikel-Nr.:
     C7990-A100F
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A100F
EAN/GTIN:
     7320760028612
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2570" (F) mit einer Gesamtlänge von 101mm und einer Schneidenlänge von 63mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.53 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.257 inch
Schneiddurchmesser - Buchstabe:
F
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,53 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
63 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
101 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A100F
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Box
ab 200 Boxen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.