Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A100I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer A100I
Spiralbohrer A100I
Spiralbohrer A100I
Spiralbohrer A100I
Spiralbohrer A100I
Artikel-Nr.:
     C7990-A100I
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A100I
EAN/GTIN:
     7320760028643
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2720" (I) mit einer Gesamtlänge von 109mm und einer Schneidenlänge von 69mm gemäß DIN 338 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.91 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.272 inch
Schneiddurchmesser - Buchstabe:
I
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,91 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
69 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
109 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A100I
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,58*
€ 75,6602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,82*
€ 71,1858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,73*
€ 69,8887
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.