Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1081.9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer A1081.9
Spiralbohrer A1081.9
Spiralbohrer A1081.9
Spiralbohrer A1081.9
Spiralbohrer A1081.9
Artikel-Nr.:
     C7990-A1081.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1081.9
EAN/GTIN:
     7320760007631
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 1.9mm mit einer Gesamtlänge von 46mm und einer Schneidenlänge von 22mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit dampfangelassen und hochspiralisiert für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0748 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
22 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
46 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1081.9
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,44*
€ 31,4636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.