Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1081/2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A1081/2
Spiralbohrer A1081/2
Spiralbohrer A1081/2
Spiralbohrer A1081/2
Spiralbohrer A1081/2
Artikel-Nr.:
     C7990-A1081/2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1081/2
EAN/GTIN:
     7320760007747
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.5000" (1/2) mit einer Gesamtlänge von 151mm und einer Schneidenlänge von 101mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit dampfangelassen und hochspiralisiert für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/2
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
101 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
151 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1081/2
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 2.500 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 23,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,51*
€ 33,93
pro Box
ab 25 Boxen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 25,43*
€ 30,26
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.