Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1089.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer A1089.2
Spiralbohrer A1089.2
Spiralbohrer A1089.2
Spiralbohrer A1089.2
Spiralbohrer A1089.2
Artikel-Nr.:
     8670-550A108 9.2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1089.2
EAN/GTIN:
     7320760008836
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 9.2mm mit einer Gesamtlänge von 125mm und einer Schneidenlänge von 81mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit dampfangelassen und hochspiralisiert für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
9.2 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3622 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
81 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1089.2
Spiralform:
W
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,44*
€ 161,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 150,14*
€ 182,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.613,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.