Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A1089/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A1089/64
Spiralbohrer A1089/64
Spiralbohrer A1089/64
Spiralbohrer A1089/64
Spiralbohrer A1089/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A1089/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1089/64
EAN/GTIN:
     7320760008928
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1406" (9/64) mit einer Gesamtlänge von 70mm und einer Schneidenlänge von 39mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit dampfangelassen und hochspiralisiert für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.57 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
9/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1406 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,57 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
39 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1089/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.