Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A1101/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A1101/4
Lange Spiralbohrer A1101/4
Lange Spiralbohrer A1101/4
Lange Spiralbohrer A1101/4
Lange Spiralbohrer A1101/4
Artikel-Nr.:
     C7990-A1101/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1101/4
EAN/GTIN:
     7320760010518
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2500" (1/4) mit einer Gesamtlänge von 148mm und einer Schneidenlänge von 97mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.35 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/4
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.25 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
97 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
148 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A1101/4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.