Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A11011.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A11011.0
Lange Spiralbohrer A11011.0
Lange Spiralbohrer A11011.0
Lange Spiralbohrer A11011.0
Lange Spiralbohrer A11011.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A11011.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A11011.0
EAN/GTIN:
     7320760010174
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 11mm mit einer Gesamtlänge von 195mm und einer Schneidenlänge von 128mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4331 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
128 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
195 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A11011.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.