Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Spiralbohrer A11013/64


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Lange Spiralbohrer A11013/64
Lange Spiralbohrer A11013/64
Lange Spiralbohrer A11013/64
Lange Spiralbohrer A11013/64
Lange Spiralbohrer A11013/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A11013/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A11013/64
EAN/GTIN:
     7320760010501
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2031" (13/64) mit einer Gesamtlänge von 132mm und einer Schneidenlänge von 87mm gemäß DIN 340 Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 340
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.16 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
13/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2031 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5,16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
87 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
132 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A11013/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Box
ab 20 Boxen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.