Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A1173.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A1173.6
Spiralbohrer, kurz A1173.6
Spiralbohrer, kurz A1173.6
Spiralbohrer, kurz A1173.6
Spiralbohrer, kurz A1173.6
Artikel-Nr.:
     C7990-A1173.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1173.6
EAN/GTIN:
     7320760015384
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 3.6mm mit einer Gesamtlänge von 52mm und einer Schneidenlänge von 20mm gemäß DIN 1897 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.6 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1417 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
20 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
52 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A1173.6
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.