Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A1173/8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A1173/8
Spiralbohrer, kurz A1173/8
Spiralbohrer, kurz A1173/8
Spiralbohrer, kurz A1173/8
Spiralbohrer, kurz A1173/8
Artikel-Nr.:
     C7990-A1173/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1173/8
EAN/GTIN:
     7320760175125
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3750" (3/8) mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 43mm gemäß DIN 1897 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
9.52 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
3/8
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.375 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,52 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
43 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A1173/8
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,08*
€ 167,8852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,04*
€ 163,0776
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,08*
€ 155,9852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,28*
€ 153,8432
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,41*
€ 132,5779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.