Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A1177.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer, kurz A1177.1
Spiralbohrer, kurz A1177.1
Spiralbohrer, kurz A1177.1
Spiralbohrer, kurz A1177.1
Spiralbohrer, kurz A1177.1
Artikel-Nr.:
     8670-550A117 7.1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1177.1
EAN/GTIN:
     7320760015735
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 7.1mm mit einer Gesamtlänge von 74mm und einer Schneidenlänge von 34mm gemäß DIN 1897 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
7.1 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2795 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7,1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
34 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
74 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A1177.1
Spiralform:
N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,68*
€ 110,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 93,89*
€ 119,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 130,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.100,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.