Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A1179.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer, kurz A1179.3
Spiralbohrer, kurz A1179.3
Spiralbohrer, kurz A1179.3
Spiralbohrer, kurz A1179.3
Spiralbohrer, kurz A1179.3
Artikel-Nr.:
     8670-550A117 9.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1179.3
EAN/GTIN:
     7320760015957
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 9.3mm mit einer Gesamtlänge von 84mm und einer Schneidenlänge von 40mm gemäß DIN 1897 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
9.3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3661 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
40 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
84 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A1179.3
Spiralform:
N
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 166,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 152,05*
€ 190,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,09*
€ 220,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.668,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.