Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A12010.4


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A12010.4
Spiralbohrer, kurz A12010.4
Spiralbohrer, kurz A12010.4
Spiralbohrer, kurz A12010.4
Artikel-Nr.:
     C7990-A12010.4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A12010.4
EAN/GTIN:
     7320760016404
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 10.4mm mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 43mm gemäß DIN 1897 Standard mit 135° Kreuzanschliff, HSS mit dampfangelassen für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
10.4 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4094 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
43 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
89 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A12010.4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 11,512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 73,08*
€ 86,9652
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,53*
€ 82,7407
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 66,06*
€ 78,6114
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,98*
€ 76,1362
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.