Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A1205/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A1205/8
Spiralbohrer, kurz A1205/8
Spiralbohrer, kurz A1205/8
Spiralbohrer, kurz A1205/8
Artikel-Nr.:
     C7990-A1205/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1205/8
EAN/GTIN:
     7320760017784
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.6250" (5/8) mit einer Gesamtlänge von 115mm und einer Schneidenlänge von 58mm gemäß DIN 1897 Standard mit 118° kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
15.88 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
5/8
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.625 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
15,88 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
58 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
115 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A1205/8
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.