Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A1302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A1302
Spiralbohrer, MK A1302
Spiralbohrer, MK A1302
Spiralbohrer, MK A1302
Artikel-Nr.:
     C7990-A1302
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1302
EAN/GTIN:
     7320760023280
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 2.0000" (2) mit einer Gesamtlänge von 374mm und einer Schneidenlänge von 225mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 4
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
2"
Schneiddurchmesser - Zoll:
2 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50,8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
225 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
374 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1302
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,54*
€ 445,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,14*
€ 404,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 315,37*
€ 375,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,50*
€ 358,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.