Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, MK A13061/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, MK A13061/64
Spiralbohrer, MK A13061/64
Spiralbohrer, MK A13061/64
Spiralbohrer, MK A13061/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A13061/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A13061/64
EAN/GTIN:
     7320760025536
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 0.9531" (61/64) mit einer Gesamtlänge von 281mm und einer Schneidenlänge von 160mm gemäß DIN 345 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 345
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 3
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
61/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.9531 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
24,21 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
160 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
281 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A13061/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.