Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A147.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer A147.3
Spiralbohrer A147.3
Spiralbohrer A147.3
Spiralbohrer A147.3
Spiralbohrer A147.3
Artikel-Nr.:
     C7990-A147.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A147.3
EAN/GTIN:
     7320760702338
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3mm mit einer Gesamtlänge von 19mm und einer Schneidenlänge von 3mm gemäß DIN 338 Standard mit 130° verdünnte kovexe Schneide mit korrigierter Schneidkante, Kobalt basiertes HSS-E mit blank für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
0.3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0118 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
3 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
19 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A147.3
Spiralform:
VA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.