Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø A1701.9/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø A1701.9/64
Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø A1701.9/64
Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø A1701.9/64
Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø A1701.9/64
Spiralbohrer mit abgesetzten zylindrischen Schaft 12,7 Ø A1701.9/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A1701.9/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A1701.9/64
EAN/GTIN:
     7320760238301
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Standardlänge Bohrer mit 1/2" reduzierter Zylinderschaft, Durchmesser 1.1406" (1.9/64) mit einer Gesamtlänge von 6" und einer Schneidenlänge von 3" gemäß DORMER Standard mit 118° Spitzenwinkel, HSS mit dampfangelassen für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
28.97 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,9/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
1.1406 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
28,97 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - fraktional Zoll:
3"
Gesamtlänge - fraktional Zoll:
6"
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A1701.9/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.