Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langer MK Spiralbohrer A3508.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langer MK Spiralbohrer A3508.0
Langer MK Spiralbohrer A3508.0
Langer MK Spiralbohrer A3508.0
Langer MK Spiralbohrer A3508.0
Langer MK Spiralbohrer A3508.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A3508.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A3508.0
EAN/GTIN:
     7320760034187
Suchbegriffe:
Bohrbuchsenbohrer
DIN 341
DIN 341 Metallbohrer
DIN 341 Spiralbohrer
Langbohrer Bohrer mit Kegelschaft, Durchmesser 8mm mit einer Gesamtlänge von 181mm und einer Schneidenlänge von 100mm gemäß DIN 341 Standard mit 118° verdünnte kovexe Schneidkante, HSS mit dampfangelassen für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 341
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanngrößencode Maschine:
MK 1
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.315 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
100 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
181 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A3508.0
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.