Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADX Spiralbohrer A51010.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADX Spiralbohrer A51010.3
ADX Spiralbohrer A51010.3
ADX Spiralbohrer A51010.3
ADX Spiralbohrer A51010.3
ADX Spiralbohrer A51010.3
Artikel-Nr.:
     C7990-A51010.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A51010.3
EAN/GTIN:
     7320760036204
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer ADX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 10.3mm mit einer Gesamtlänge von 133mm und einer Schneidenlänge von 87mm gemäß DIN 338 Standard mit 130° Spiralschliff, HSS mit TiN Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
10.3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4055 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
87 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
133 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A51010.3
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.