Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADX Spiralbohrer A51025/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADX Spiralbohrer A51025/64
ADX Spiralbohrer A51025/64
ADX Spiralbohrer A51025/64
ADX Spiralbohrer A51025/64
ADX Spiralbohrer A51025/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A51025/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A51025/64
EAN/GTIN:
     7320760169148
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer ADX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3906" (25/64) mit einer Gesamtlänge von 133mm und einer Schneidenlänge von 87mm gemäß DIN 338 Standard mit 130° Spiralschliff, HSS mit TiN Beschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
9.92 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
25/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3906 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
9,92 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
87 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
133 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A51025/64
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.