Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADX Spiralbohrer, kurz A52011.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADX Spiralbohrer, kurz A52011.3
ADX Spiralbohrer, kurz A52011.3
ADX Spiralbohrer, kurz A52011.3
ADX Spiralbohrer, kurz A52011.3
ADX Spiralbohrer, kurz A52011.3
Artikel-Nr.:
     C7990-A52011.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A52011.3
EAN/GTIN:
     7320760038727
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer ADX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 11.3mm mit einer Gesamtlänge von 95mm und einer Schneidenlänge von 47mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spiralschliff, HSS mit TiN Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl, Guss und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiN
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4449 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
47 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
95 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A52011.3
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.