Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A6203.9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A6203.9
Spiralbohrer, kurz A6203.9
Spiralbohrer, kurz A6203.9
Spiralbohrer, kurz A6203.9
Spiralbohrer, kurz A6203.9
Artikel-Nr.:
     C7990-A6203.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A6203.9
EAN/GTIN:
     7320760671184
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 3.9mm mit einer Gesamtlänge von 55mm und einer Schneidenlänge von 22mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1535 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
22 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
55 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A6203.9
Spiralform:
N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,58*
€ 56,6202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,76*
€ 54,4544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,03*
€ 51,2057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,16*
€ 50,1704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,39*
€ 40,9241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.