Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A6205.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A6205.3
Spiralbohrer, kurz A6205.3
Spiralbohrer, kurz A6205.3
Spiralbohrer, kurz A6205.3
Spiralbohrer, kurz A6205.3
Artikel-Nr.:
     C7990-A6205.3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A6205.3
EAN/GTIN:
     7320760671320
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 5.3mm mit einer Gesamtlänge von 62mm und einer Schneidenlänge von 26mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.3 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2087 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5,3 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
26 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
62 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A6205.3
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,85*
€ 78,3615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,87*
€ 74,8153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,07*
€ 69,1033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.