Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A6206.1


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A6206.1
Spiralbohrer, kurz A6206.1
Spiralbohrer, kurz A6206.1
Spiralbohrer, kurz A6206.1
Spiralbohrer, kurz A6206.1
Artikel-Nr.:
     C7990-A6206.1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A6206.1
EAN/GTIN:
     7320760671405
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 6.1mm mit einer Gesamtlänge von 70mm und einer Schneidenlänge von 31mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.1 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2402 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,1 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
31 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A6206.1
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 8,002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 99,04*
€ 117,8576
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 95,57*
€ 113,7283
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 91,01*
€ 108,3019
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 90,21*
€ 107,3499
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 77,54*
€ 92,2726
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.