Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz A6206.2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz A6206.2
Spiralbohrer, kurz A6206.2
Spiralbohrer, kurz A6206.2
Spiralbohrer, kurz A6206.2
Spiralbohrer, kurz A6206.2
Artikel-Nr.:
     C7990-A6206.2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A6206.2
EAN/GTIN:
     7320760671412
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 6.2mm mit einer Gesamtlänge von 70mm und einer Schneidenlänge von 31mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 1897
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.2 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2441 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
31 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A6206.2
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Box
ab 50 Boxen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.