| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-A6207.0 Herst.-Nr.: A6207.0 EAN/GTIN: 7320760671498 |
| |
|
| | |
| Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 7mm mit einer Gesamtlänge von 74mm und einer Schneidenlänge von 34mm gemäß DIN 1897 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Edelstahl Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Bronzefarben | Oberflächenbehandlung: | Steam Tempered | Norm/Standard: | DIN 1897 | Grundkörper Code: | HSS-E | Markenname: | Dormer | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Spanndurchmesser - Metrisch: | 7 mm | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.2756 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 7 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spannutlänge - Metrisch: | 34 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 74 mm | Spitzenwinkel: | 130 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h8 | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 2.5 XD | Bestellcode ISO: | A6207.0 | Spiralform: | N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |