Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstbohrer A720.4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Kleinstbohrer A720.4
Kleinstbohrer A720.4
Kleinstbohrer A720.4
Kleinstbohrer A720.4
Kleinstbohrer A720.4
Artikel-Nr.:
     C7990-A720.4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A720.4
EAN/GTIN:
     7320760045084
Suchbegriffe:
DIN 1899
DIN 1899 Kleinstbohrer
DIN 1899 Metallbohrer
DIN 1899 Spiralbohrer
Mikro Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.4mm mit einer Gesamtlänge von 25mm und einer Schneidenlänge von 3.6mm gemäß DIN 1899 Standard mit 118° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1899
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0157 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0,4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
3.6 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
25 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
A720.4
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Box
ab 600 Boxen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Box
ab 1100 Boxen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.