Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer A77715/64


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralbohrer A77715/64
Spiralbohrer A77715/64
Spiralbohrer A77715/64
Spiralbohrer A77715/64
Spiralbohrer A77715/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A77715/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A77715/64
EAN/GTIN:
     7320760374788
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2344" (15/64) mit einer Gesamtlänge von 93mm und einer Schneidenlänge von 57mm gemäß DIN 338 Standard mit 135° Kreuzanschliff, Kobalt basiertes HSS-E mit Bronzebeschichtung für 4xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Bronzefarben
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 338
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.95 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
15/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2344 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5,95 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
57 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
93 mm
Spitzenwinkel:
135 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
4 XD
Bestellcode ISO:
A77715/64
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Box
ab 600 Boxen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Box
ab 1100 Boxen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.