Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer A90011/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer A90011/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A90011/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A90011/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A90011/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A90011/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A90011/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A90011/64
EAN/GTIN:
     7320760046692
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1719" (11/64) mit einer Gesamtlänge von 83mm und einer Schneidenlänge von 54mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.37 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
11/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1719 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,37 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
54 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A90011/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 110 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.