Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer A90114.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer A90114.0
PFX - Tieflochspiralbohrer A90114.0
PFX - Tieflochspiralbohrer A90114.0
PFX - Tieflochspiralbohrer A90114.0
PFX - Tieflochspiralbohrer A90114.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A90114.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A90114.0
EAN/GTIN:
     7320760049686
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 14mm mit einer Gesamtlänge von 160mm und einer Schneidenlänge von 108mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5512 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
108 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
160 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A90114.0
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.