Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer A9017/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer A9017/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A9017/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A9017/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A9017/64
PFX - Tieflochspiralbohrer A9017/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A9017/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9017/64
EAN/GTIN:
     7320760634844
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.1094" (7/64) mit einer Gesamtlänge von 67mm und einer Schneidenlänge von 38mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 6xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.78 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
7/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1094 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,78 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
38 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
67 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
6 XD
Bestellcode ISO:
A9017/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.