Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/16
Artikel-Nr.:
     C7990-A9201/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9201/16
EAN/GTIN:
     7320760050644
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.0625" (1/16) mit einer Gesamtlänge von 41mm und einer Schneidenlänge von 16mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.59 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0625 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,59 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
16 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
41 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A9201/16
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.