Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9201/4
Artikel-Nr.:
     C7990-A9201/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9201/4
EAN/GTIN:
     7320760051313
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.2500" (1/4) mit einer Gesamtlänge von 64mm und einer Schneidenlänge von 35mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
6.35 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1/4
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.25 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6,35 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
35 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A9201/4
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.