Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92015/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A92015/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A92015/32
EAN/GTIN:
     7320760051993
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.4688" (15/32) mit einer Gesamtlänge von 92mm und einer Schneidenlänge von 54mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.91 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
15/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4688 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11,91 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
54 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A92015/32
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.