Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92016.75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92016.75
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92016.75
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92016.75
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92016.75
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92016.75
Artikel-Nr.:
     C7990-A92016.75
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A92016.75
EAN/GTIN:
     7320760212363
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 16.75mm mit einer Gesamtlänge von 119mm und einer Schneidenlänge von 60mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
16.75 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.6594 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16,75 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
60 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
119 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A92016.75
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,92*
€ 96,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.