Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9203/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9203/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9203/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9203/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9203/4
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A9203/4
Artikel-Nr.:
     C7990-A9203/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9203/4
EAN/GTIN:
     7320760212431
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.7500" (3/4) mit einer Gesamtlänge von 127mm und einer Schneidenlänge von 79mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
19.05 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
3/4
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.75 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
79 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
127 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A9203/4
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.