Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92049/64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92049/64
PFX - Tieflochspiralbohrer, kurz A92049/64
Artikel-Nr.:
     C7990-A92049/64
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A92049/64
EAN/GTIN:
     7320760212448
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.7656" (49/64) mit einer Gesamtlänge von 130mm und einer Schneidenlänge von 83mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 3xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Superlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
19.45 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
49/64
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.7656 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,45 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
83 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
A92049/64
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.