Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94112.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94112.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94112.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94112.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94112.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94112.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A94112.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94112.5
EAN/GTIN:
     7320760061749
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 12.5mm mit einer Gesamtlänge von 205mm und einer Schneidenlänge von 134mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
12.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4921 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
134 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
205 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94112.5
Spiralform:
W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,42*
€ 134,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.