Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94113.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94113.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94113.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94113.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94113.5
PFX - Tieflochspiralbohrer, lang A94113.5
Artikel-Nr.:
     C7990-A94113.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A94113.5
EAN/GTIN:
     7320760061848
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Langbohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 13.5mm mit einer Gesamtlänge von 214mm und einer Schneidenlänge von 140mm gemäß DIN/ANSI Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit Alcrona-Spitzen-Beschichtung, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 10xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Edelstahl und Guss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA TOP
Norm/Standard:
DIN/ANSI
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
13.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5315 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
13,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
140 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
214 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
10 XD
Bestellcode ISO:
A94113.5
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.