Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97611/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97611/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97611/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97611/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97611/32
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97611/32
Artikel-Nr.:
     C7990-A97611/32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A97611/32
EAN/GTIN:
     7320760347119
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3438" (11/32) mit einer Gesamtlänge von 250mm und einer Schneidenlänge von 175mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
8.73 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
11/32
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3438 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8,73 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
175 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
250 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A97611/32
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.