Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.5X140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.5X140
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.5X140
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.5X140
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.5X140
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.5X140
Artikel-Nr.:
     C7990-A9762.5X140
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9762.5X140
EAN/GTIN:
     7320760148525
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2.5mm mit einer Gesamtlänge von 140mm und einer Schneidenlänge von 95mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0984 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
95 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
140 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A9762.5X140
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.