Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.9X150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.9X150
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.9X150
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.9X150
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.9X150
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9762.9X150
Artikel-Nr.:
     C7990-A9762.9X150
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9762.9X150
EAN/GTIN:
     7320760279779
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 2.9mm mit einer Gesamtlänge von 150mm und einer Schneidenlänge von 100mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1142 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
100 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
150 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A9762.9X150
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.