Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765.7X205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765.7X205
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765.7X205
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765.7X205
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765.7X205
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765.7X205
Artikel-Nr.:
     C7990-A9765.7X205
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9765.7X205
EAN/GTIN:
     7320760279977
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 5.7mm mit einer Gesamtlänge von 205mm und einer Schneidenlänge von 140mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
5.7 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.2244 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5,7 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
140 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
205 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A9765.7X205
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.