Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9765/16
Artikel-Nr.:
     C7990-A9765/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9765/16
EAN/GTIN:
     7320760347102
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.3125" (5/16) mit einer Gesamtlänge von 240mm und einer Schneidenlänge von 165mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
7.94 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
5/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.3125 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7,94 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
165 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
240 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A9765/16
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.