Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9767/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9767/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9767/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9767/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9767/16
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9767/16
Artikel-Nr.:
     C7990-A9767/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9767/16
EAN/GTIN:
     7320760347379
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 0.4375" (7/16) mit einer Gesamtlänge von 280mm und einer Schneidenlänge von 195mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
11.11 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
7/16
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.4375 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11,11 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
195 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
280 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A9767/16
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.